曜日別特売

75x 75mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

75x 75mm 角型保護キャップ(クロ/2個) - エスコ75x 75mm 角型保護キャップ(クロ/2個) - エスコ
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン寸法(mm)a:75、b:75、c:7.5、d:27.5適合パイプ径(Φmm)70.4×70.4入数2個内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64670744EA983FP-84
オープン
915
1,007(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-13
用途: 門扉、ベランダのエンドキャップが、風化劣化しています
製造業

門扉は割れていたので、雨水が溜まってました。水を抜いて取り付けました。非常に取り付け簡単で、見栄えも間違えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする