エスコ
30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:30、b:20、c:3、d:20.2
適合パイプ径(Φmm)
27.6×17.6
入数
4個
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670769
EA983FP-91
オープン
¥
895
¥
985
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください