エスコ
438mm 三角安全標識
こんなお得な商品も!
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(92)
材質
本体:ABS樹脂、台座:スチール
質量(g)
530
組立寸法(mm)
438×375×440
アズワン品番
64-2295-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670796
EA983FR-33
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください