エスコ
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
寸法(mm)
Φ100×30
質量(g)
126
電源
単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))
光源
赤色LED球12灯、白色LED球3灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670823
EA983FR-51
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください