エスコ
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)
(1件のレビュー)
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質
本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
寸法(mm)
85×375(H)
質量(g)
190
電源
単1電池×2本(別売)
光源
LED×8灯
電池寿命(時間)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670918
EA983FS-96
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください