エスコ
コーンカバー(LED付)
材質
ポリ塩化ビニル
全長(mm)
340
質量(g)
172
電源
単3電池×2本(別売)
光源
LED球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64670997
EA983FT-128
オープン
¥
3,350
¥
3,685
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください