エスコ
[出口] コーン用標識
材質
本体:ポリエチレン、表示部:PETシール
寸法(mm)
347×125×122(H)
質量(g)
122
取付穴径(Φmm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671024
EA983FT-142
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください