エスコ
130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)
材質
土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル
寸法(mm)
130×130×200(H)
色
オレンジ
質量(g)
135
アズワン品番
64-2295-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671049
EA983FT-201
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください