130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー)

130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー) - エスコ130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー) - エスコ
寸法(mm)130×130×200(H)質量(g)135アズワン品番64-2295-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64671067EA983FT-203土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル蛍光イエロー
オープン
1,230
1,353(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする