エスコ
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
材質
メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC
寸法(mm)
Φ167×902(H)
質量(kg)
満水時:3.8、空時:0.825
ベース径(Φmm)
255
アズワン品番
64-2295-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671076
EA983FT-242
オープン
¥
7,030
¥
7,733
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください