エスコ
48mmx3m バリケードベルト(黄)
材質
ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン
付属品
受金具、取付け用ビス・プラグ
質量(g)
約300
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671119
EA983FT-803
3
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください