エスコ
48mmx5m バリケードベルト(黄)
付属品
受金具、取付け用ビス・プラグ
材質
ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン
質量(g)
約500
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671128
EA983FT-805
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください