エスコ
AC90-250V LED小型積層信号灯(3色)
材質
本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)
Φ40×289
色
赤・黄・緑
質量(g)
355
定格電圧(V)
AC100~240
コード長さ(mm)
1300
光源
LED球
取付板厚(mm)
最大7
アズワン品番
64-2295-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671198
EA983FW-37A
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください