25mmx10m 蓄光テープ

25mmx10m 蓄光テープ - エスコ25mmx10m 蓄光テープ - エスコ

約10時間の長い蓄光時間タイプです

材質蓄光PET幅(mm)25厚さ(mm)0.25夜光塗料色質量(g)130テープ長さ(m)10アズワン品番64-2295-95蓄光時間(時間)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64671243EA983G-81
オープン
1,860
2,046(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする