エスコ
50mmx10m 蓄光テープ
約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質
蓄光PET
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.25
色
夜光塗料色
質量(g)
260
テープ長さ(m)
10
アズワン品番
64-2295-96
蓄光時間(時間)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671259
EA983G-82
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください