エスコ
50x1000mm 反射マグネットシート(レモンイエロー)
材質
表面:アクリル系フィルム、裏面:マグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
50×1000
色
イエロー
長さ(m)
1
アズワン品番
64-2296-07
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671365
EA983GB-151
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください