曜日別特売

100x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ)

100x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ) - エスコ
材質表面:アクリル系フィルム、裏面:マグネット幅(mm)100厚さ(mm)1.2寸法(mm)100×1000オレンジ長さ(m)1アズワン品番64-2296-10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64671399EA983GB-157
オープン
3,850
4,235(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする