エスコ
100x1000mm 反射マグネットシート(ホワイト)
材質
表面:PETフィルム、裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.92
寸法(mm)
100×1000
色
ホワイト
アズワン品番
64-2296-12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671435
EA983GB-166
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください