エスコ
バルブ開閉札(回転式)(常時開/青・常時閉/赤)
材質
本体カバー:ポリカーボネート、札:ABS樹脂
寸法(mm)
90×60×10
色
常時開(青)・常時閉(赤)
取付穴径(Φmm)
4×1ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671609
EA983HB-23
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください