エスコ
90°右曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黄)
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
幅:177、高さ:19、全長:177
質量(kg)
0.8
色
黄
耐荷重(kg)
約477
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64671889
EA983PF-34
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください