89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)

89x19mmx  3m コードプロテクター(3溝) - エスコ89x19mmx  3m コードプロテクター(3溝) - エスコ89x19mmx  3m コードプロテクター(3溝) - エスコ89x19mmx  3m コードプロテクター(3溝) - エスコ
仕様
スリット数:3
適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下
参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m質量(kg)3.2適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64671943EA983PJ-3
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする