エスコ
安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
材質
ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズ
色
蛍光オレンジ
テープ幅(mm)
40
テープ地色
ホワイト
ウエスト(cm)
最大120まで対応
着丈(cm)
40~60
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672029
EA983R-16A
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください