曜日別特売

防犯ベスト(赤)

防犯ベスト(赤) - エスコ防犯ベスト(赤) - エスコ防犯ベスト(赤) - エスコ

左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。

仕様
背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cm
メッシュ色:レッド
左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)約190テープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)着丈(cm)52内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64672056EA983R-86
オープン
1,710
1,881(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする