曜日別特売

安全ベスト(フルハーネス用/紺・白)

安全ベスト(フルハーネス用/紺・白) - エスコ安全ベスト(フルハーネス用/紺・白) - エスコ安全ベスト(フルハーネス用/紺・白) - エスコ
仕様メッシュ色:紺材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリンテープ幅(mm)70テープ地色ウエスト(cm)約100~130着丈(cm)40アズワン品番64-2296-17内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64672239EA983R-251
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする