エスコ
30mm ダイアル錠(レッド)
仕様
ダイヤル数:3桁
材質
本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)
30
色
赤
クリアランス(mm)
タテ:24、ヨコ:14
ツル径(Φmm)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672826
EA983S-101
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください