エスコ
30mm シリンダー南京錠(OD色)
材質
シリンダー:真鍮
幅(mm)
30
寸法(mm)
D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16
材質(本体)
真鍮
クリアランス(mm)
縦:19、横:16
材質(ツル)
ハードスチール
ツル径(Φmm)
5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672905
EA983SG-230
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください