エスコ
40mm シリンダー南京錠(OD色)
材質
シリンダー:真鍮
幅(mm)
40
寸法(mm)
D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22
材質(本体)
真鍮
クリアランス(mm)
縦:22、横:22
材質(ツル)
ハードスチール
ツル径(Φmm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672914
EA983SG-240
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください