エスコ
270mm/1.5kg セーフティーリストループ
コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様
取付工具重量:1.5kg以下
材質
ポリエステル
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×270×10
コード長さ(mm)
270
アズワン品番
64-2296-28
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64672984
EA983SL-152
オープン
¥
4,460
¥
4,906
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください