エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)
日本語表記ラベルのロックアウト用南京錠。
裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます。
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
色
赤
本体厚さ(mm)
19
本体高さ(mm)
46
ツル径(Φmm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673018
EA983TB-31
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください