エスコ
パソコンセキュリティワイヤー
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容
ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)
28×16×10
ワイヤー径(Φmm)
4.2
ワイヤー長さ(m)
2
型番
SL-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673088
EA983TS-3
オープン
¥
3,510
¥
3,861
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください