エスコ
2.0m 超小型シリンダセキュリティ
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種
セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容
本体×1,鍵×2
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
型番
SL-80
シリンダー径(Φmm)
直径9.8
アズワン品番
65-2310-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673106
EA983TS-10A
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください