エスコ
Φ4.3x 545mm ワイヤーロック(シリンダー錠)
材質
本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ
全長(mm)
545
アズワン品番
64-2296-44
本体幅(mm)
29
ケーブル径(Φmm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673203
EA983TT-41
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください