エスコ
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)
材質
本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ
全長(mm)
1040
アズワン品番
64-2296-45
本体幅(mm)
29
ケーブル径(Φmm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673219
EA983TT-42
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください