曜日別特売

Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)

Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) - エスコ
材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)540アズワン品番64-2296-46本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64673228EA983TT-43
オープン
1,240
1,364(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする