エスコ
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)
全長(mm)
1040
アズワン品番
64-2296-47
本体幅(mm)
28
ケーブル径(Φmm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673237
EA983TT-44
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください