曜日別特売

61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)

61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) - エスコ
(2件のレビュー)

使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ

材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)アズワン品番64-2296-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64673289EA983ZA-72
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 配送業者さん用の鍵の保管
飲食業

業者さんが営業時間前に納品に来るため鍵を保管しています。思ったよりも小さく、2本の鍵を入れると閉めるのに手こずります。もう少し大きいキーボックスだったらよかったのですが微妙に小さくうまく入らないと番号をくるくる回してロックしたつもりでも確認すると開いてしまったりして、再度ロック解除してうまく入れ直さなければならず、大きなキーボックスにしておけばよかったと反省しています。ただ、ボックス自体は鋼鉄製で頑丈にできていますので、防犯上は安心できます。

対象商品 : 64673289
2023-08-09
用途: 倉庫のシャッターキー屋外保管用
サービス業

コンパクトなダイキャスト製で丈夫なので、屋外設置ですが対候性も期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする