エスコ
356x152x102mm ホイールチョーク(ウレタン製)
材質
耐衝撃ウレタン
幅(mm)
356
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
102
奥行(mm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673456
EA984SC-3
耐衝撃ウレタン
2.8
356
102
152
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください