エスコ
254x216x127mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673483
EA984SF-2
254
127
216
2(1個)
耐衝撃ウレタン
オープン
¥
37,400
¥
41,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください