エスコ
457x127x110mm ホイールチョーク(2個組)
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673535
EA984SR-4
457(W)
110(H)
127(D)
5.0(1個)
ゴム
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください