曜日別特売

タイヤストッパー用ブラケット

タイヤストッパー用ブラケット - エスコタイヤストッパー用ブラケット - エスコタイヤストッパー用ブラケット - エスコ
仕様適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上材質ステンレス寸法(mm)320(W)×105(D)×120(H)質量(g)740取付穴(mm)10×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64673544EA984VA-40
オープン
4,620
5,082(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする