エスコ
80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
仕様
S1×P1:38.5×38.5mm
S2×P2:48×48mm
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)
104
寸法(幅W×長さL)(mm)
60×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673745
EA986FA-13
80
56.1
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください