エスコ
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法
M8×15(1.25)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673788
EA986FB-6
50
35.7
66
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください