エスコ
60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)
材質
金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法
M12×25(1.75)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64673797
EA986FB-7
60
51
83
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください