曜日別特売

200mm キャスター(固定金具/耐熱)

200mm キャスター(固定金具/耐熱) - エスコ200mm キャスター(固定金具/耐熱) - エスコ200mm キャスター(固定金具/耐熱) - エスコ200mm キャスター(固定金具/耐熱) - エスコ200mm キャスター(固定金具/耐熱) - エスコ

耐熱性に優れています

材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64673946EA986GL-4
オープン
14,100
15,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする