エスコ
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
車輪幅(mm)
19
耐熱温度(℃)
-20~60
ねじサイズ
M10×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674156
EA986GQ-11
50
69
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください