曜日別特売

75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) - エスコ

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64674165EA986GQ-127598
オープン
3,850
4,235(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする