エスコ
200mm キャスター(固定金具・帯電防止)
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
235
耐熱温度(℃)
-25~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674409
EA986HE-4
400
オープン
¥
19,100
¥
21,010
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください