エスコ
160mm キャスター(固定金具)
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
202
耐熱温度(℃)
-25~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674813
EA986KH-43
550
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください