曜日別特売

200mm キャスター(固定金具)

200mm キャスター(固定金具) - エスコ200mm キャスター(固定金具) - エスコ200mm キャスター(固定金具) - エスコ200mm キャスター(固定金具) - エスコ
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)-25~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64674829EA986KH-44
オープン
25,200
27,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする