エスコ
200mm キャスター(自在金具)
材質
金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)
245
耐熱温度(℃)
-25~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64674865
EA986KH-54
200
600
オープン
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください